| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102246099 Herst.-Nr.: 1420-A120-207-M EAN/GTIN: 9002732460993 |
| |
|
| | |
| SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl matt
Weitere Informationen: | | Rosette/Langschild: | Rosette | Material: | Edelstahl | Modell: | NORWEGEN | Prüfung Feuerschutz: | ÖNORM B3859 | Oberfläche: | matt | Befestigungszubehör: | Spanplattenschrauben 5 x 40 | Vierkantstift: | 8 / 8,5 lose mm | Klasse nach EN 1906: | 4 | Ausführung: | mit Hochhaltefeder | Marke: | Solido | Rosette: | ø 51,8 mm | Lochung: | - | Richtung: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil v2a, drückerlochteil, rosettengarnitur vk8mm, Drücker, Drücker einzeln |
| | |
| |