Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102246066
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1428.14A.207.0
EAN/GTIN:
     9002732460665
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Dover - ohne Rosetten, Edelstahl

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Modell:
DOVER
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Drückerlochteile, Drückerpaar, Glasdrücker, Glasdrückerlochteil, Glastürdrücker, Lochteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
102246066/102204199
ab € 26,26*
Zubehör
SOLIDO
2141-A
ab € 6,56*
Zubehör
SOLIDO
2141-B
ab € 21,61*
Zubehör
SOLIDO
2141-C
ab € 15,96*
Zubehör
SOLIDO
2140-A
ab € 15,83*
Zubehör
SOLIDO
2140-B
ab € 21,21*
Zubehör
SOLIDO
2140-C
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.