Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Symbol zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Artikel-Nr.:
     3145-102245654
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1371-2220-2220 ; 1371.16X.207.M
EAN/GTIN:
     9002732456545
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SOLIDO Drückergarnitur HELSINKI - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
HELSINKI
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, 90 Minuten
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,78*
€ 81,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,97*
€ 80,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,51*
€ 76,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,39*
€ 75,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,28*
€ 63,40
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,92*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 10,95*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,15*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 10,61*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,56*
Zubehör
KWS
212435
ab € 147,16*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 10,97*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,07*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,42*
Zubehör
Marchesi
4354W
ab € 7,78*
Zubehör
Marchesi
4355W
ab € 7,78*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,50*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,45*
Zubehör
SOLIDO
102245461/102204199
ab € 26,16*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.