Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Dublin - ohne Rosetten, Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Dublin - ohne Rosetten, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Dublin - ohne Rosetten, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Dublin - ohne Rosetten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245464
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1410-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     9002732454640
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Dublin - ohne Rosetten, Edelstahl

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Modell:
DUBLIN
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
102245464/102204199
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.