Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal
Skizze zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal
Symbol zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal
LOGO zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102242598
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111RLT 95
EAN/GTIN:
     4014885110644
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, felsgrau, universal

Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.20 R
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Material:
Polyamid
Farbe:
felsgrau (95)
Marke:
Hewi
Vierkantstift:
8,5 mm
Oberfläche:
felsgrau
Rosette/Langschild:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln, Drückerlochteil Polyamid, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 22,76*
€ 26,04*
Lager 3145
15
€ 5,90*
ab € 26,93*
€ 30,82*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.