Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Skizze zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Symbol zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
LOGO zu FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102242594
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111RLT 90
EAN/GTIN:
     4014885110637
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FH-Drückerlochteil 111.20 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal

Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.20 R
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Material:
Polyamid
Farbe:
tiefschwarz (90)
Marke:
Hewi
Vierkantstift:
8,5 mm
Oberfläche:
tiefschwarz
Rosette/Langschild:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln, Drückerlochteil Polyamid, Griff, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 22,8728*
€ 31,4228*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 31,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0105.BRAND.R18.2X5
ab € 0,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.