Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240681
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102915
EAN/GTIN:
     9001933011126
Suchbegriffe:
Fenstergriff
grundmann fenstergriff messing
fenstergriffe messing
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebe
Länge:
98 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
31 x 146 x 8 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
- mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
47 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,1981*
Zubehör
k.A.
81260
ab € 1,11*
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,60*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
83808
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,45*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,23*
Zubehör
Marchesi
7701467
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.