Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert
Skizze zu GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert
LOGO zu GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240586
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102908
EAN/GTIN:
     9001933011072
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
GRUNDMANN Triebolive WG ELEGANT 526 - VK 7 x 35 mm, Ros. 30 x 69 mm, Alu poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
30 x 69 x 5 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Ausführung:
-
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
42 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
- mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,32*
Zubehör
Reyher
000957400045020
ab € 0,1084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.