Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
Produktbild zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
Skizze zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
Symbol zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
Symbol zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
LOGO zu FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102240384
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     22890 90
EAN/GTIN:
     4014884807484
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FH-Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 9 mm, tiefschwarz, rechts

  • mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
  • für Rosetten mit R-Technik
  • ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
  • für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)


Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.23 R
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Material:
Polyamid
Richtung:
rechts
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Farbe:
tiefschwarz (90)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
tiefschwarz
Vierkantstift:
9 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Hinweis EN:
EN 179 tauglich
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drückerlochteil Polyamid, Drückerlochteile Polyamid, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0105.BRAND.R18.2X5
ab € 0,671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.