Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102237853
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1900.160.219.M
EAN/GTIN:
     9002732378533
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur ODIN - auf Rosette BB, Zamak verchromt/Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
BB
Modell:
ODIN
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt/Edelstahl matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Zamak
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
modern;elegant
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosetten-drückergarnitur edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur bb, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,64*
€ 53,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,76*
€ 52,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,06*
€ 50,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,64*
€ 48,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,12*
€ 47,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,27*
€ 39,59
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.