Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237851
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1710.16A.219.M
EAN/GTIN:
     9002732378519
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette PZ, Zamak verchromt/Edelstahl matt

  • fest montiert, Rosette mit versenkten Schraublöchern


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
PZ
Modell:
ZEUS
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt/Edelstahl matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Zamak
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 mm
Stilrichtung:
klassisch
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,92*
€ 60,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,58*
€ 60,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,75*
€ 58,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,94*
€ 55,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,53*
€ 55,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,66*
€ 46,01
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.