Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237601
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     817962
EAN/GTIN:
     4012789321777
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, ø 52 fest, Wechselstift, Edelstahl matt

  • mit Wechseldrehstift und Befestigungsschrauben


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, fest auf Rosette
Knopf ø:
50 mm
Lochabstand:
38 mm
Türstärke:
37 - 42 mm
Oberfläche:
matt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 52 mm
Gewinde:
M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.