Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Rohrrahmenschloss 49PZW, DM 40 mm, Entfernung 92 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstulp
Flachstulp
Flachstulp
LOGO zu KFV Rohrrahmenschloss 49PZW, DM 40 mm, Entfernung 92 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102235445
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469518
EAN/GTIN:
     9002730806823
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss dornmaß 40mm entf...
rohrrahmenschloss kfv
KFV Rohrrahmenschloss 49PZW, DM 40 mm, Entfernung 92 mm, verzinkt

  • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
  • Riegelausschluss 20 mm


Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Stulpabmessung:
245 x 24 x 3 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
8 mm
Kastenhöhe:
190 mm
Type:
49N PZW
Kastenstärke:
15,5 mm
Stulpausführung:
Flachstulp
Marke:
KFV
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Riegeltouren:
1
Brandschutztauglich:
N
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Riegelausschluß:
20 mm
Kastenbreite:
57,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss dornmaß 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-90000-04-0-8
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.