Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
Produktbild zu Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau
Produktbild zu Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau
Produktbild zu Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau
Artikel-Nr.:
     3145-102235124
Hersteller:
     GLUSKE
Herst.-Nr.:
     549270
EAN/GTIN:
     4041269190435
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Balkontürschwelle EIFEL TB-40, 6000 mm, silber eloxiert/grau

  • schlagregendicht
  • Isothermenverlauf konform DIN 4108-04
  • einfache Montage und Handhabung
  • verdeckte Verschraubung
  • Kunststoffteile UV-beständig
  • mittels Adapterprofil sind alle Eifel-Schwellenhalter einsetzbar



Durch die thermische Trennung des Schwellenprofils ist eine deutliche Verbesserung des Isothermenverlaufs im Schwellenanschlußbereich zu verzeichnen. Die Verlagerung der Isotherme vermindert das Risiko von Tauwasserbildung und Feuchteschäden raumseitig deutlich.

Alle nachstehend angeführten Schwellen bestehen aus:
Grundprofil Aluminium silber eloxiert samt UV-beständiger Schutzfolie (nach Montage
abziehen)
Deckel aus Kunststoff

ACHTUNG: Schwelle und Deckel getrennt zuschneiden!

Lieferung nur in ganzen Stangen zu 6 Meter.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert, Einlage Kunststoff grau
Breite:
40 mm
Type:
EIFEL 40 TB
Höhe:
20 mm
Werkslänge:
6000 mm
Marke:
Gluske BKV
Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,39*
  
Preis gilt ab 10 Spindeln
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 183,27*
€ 218,09
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 178,83*
€ 212,81
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 175,91*
€ 209,33
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 170,39*
€ 202,76
pro Spindel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.