Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
Produktbild zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
Skizze zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
Symbol zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
Symbol zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
LOGO zu HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102233571
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     200040006002
EAN/GTIN:
     4041518129056
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
helm schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag
HELM Anschlagpuffer unten Glas 8-12,76 mm Aluminium silber

Bei Verwendung des Anschlagpuffers unten, sollten oben auch Fangstopper bzw. Einzugsdämpfungen verwendet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
HELM 200
Marke:
Helm
Kategorie:
Komfortzubehör
Flügelgewicht max.:
50 kg | 80 kg | 100 kg | 140 kg | 150 kg
Montageart:
Wand | Decke
Einsatzbereich:
Glas
passend zu:
solido 80 | HELM 140 | GT-L 50 | GT-L 80 | GT-S 150
Glasstärke:
8 - 12,76 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 24,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 24,94*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 43,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helm
SET
ab € 492,56*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 319,35*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 242,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.