| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102233190 Herst.-Nr.: 5 011219 1 01007 EAN/GTIN: 4015471122706 |
| |
|
| | |
| SIMONSWERK Türband-Rahmenteil V 4400 WF 38,5 SO 2mm rechts
speziell für die Zargen Creativ und Donau Soft
Hinweis:
Bei Kombination von Zargen der Serie CREATIV, SMART und DONAU Soft in Verbindung mit SOLIDO, DANA und DONAU Glastüren müssen für eine linke Tür rechte, und für eine rechte Tür linke Rahmenteile verwendet werden.
Bei Kombination von Zargen der Serie CREATIV, SMART und DONAU Soft in Verbindung mit Kunex Glastüren müssen für eine linke Tür linke, und für eine rechte Tür rechte Rahmenteile verwendet werden.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Band ø: | 15 mm | Verwendung: | für SOLIDO Glastürband-Flügelteil 300-3 | Ausführung: | rechts | Marke: | Simonswerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |