Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband-Rahmenteil V 4400 WF 38,5 SO 2mm links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausführung links
Ausführung links
Ausführung links
LOGO zu SIMONSWERK Türband-Rahmenteil V 4400 WF 38,5 SO 2mm links
Artikel-Nr.:
     3145-102233185
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 011219 2 01007
EAN/GTIN:
     4015471122713
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband-Rahmenteil V 4400 WF 38,5 SO 2mm links

speziell für die Zargen Creativ und Donau Soft

Hinweis:

Bei Kombination von Zargen der Serie CREATIV, SMART und DONAU Soft in Verbindung mit SOLIDO, DANA und DONAU Glastüren müssen für eine linke Tür rechte, und für eine rechte Tür linke Rahmenteile verwendet werden.

Bei Kombination von Zargen der Serie CREATIV, SMART und DONAU Soft in Verbindung mit Kunex Glastüren müssen für eine linke Tür linke, und für eine rechte Tür rechte Rahmenteile verwendet werden
.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Band ø:
15 mm
Verwendung:
für SOLIDO Glastürband-Flügelteil 300-3
Ausführung:
links
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: einbohrbänder rahmenteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Creativ, Donau Soft, Zargen Creativ und Donau Soft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.