Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, silber eloxiert (03.120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, silber eloxiert (03.120)
Produktbild zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, silber eloxiert (03.120)
LOGO zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, silber eloxiert (03.120)
Artikel-Nr.:
     3145-102233004
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80312010199
EAN/GTIN:
     4048421005880
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Dorma
DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, silber eloxiert (03.120)

Oberlichtbeschlag PT 30

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Zapfen ø 15 mm und seitlichem Gewindeloch M8
Glasstärke:
10 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
PT 30
Werksnummer:
03.120
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.