Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4
Artikel-Nr.:
     3145-102230853
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     QUADRO 405 30 GL SB
EAN/GTIN:
     4003482152812
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss-Set 405 Quadro gleichsperrend, 30 mm SB-4

4 gleichschließende Schlösser auf einer SB-Karte
massiver Messingkörper
Bügel Stahlhart, doppelt verriegelt
solide Qualität

Hinweis: Gleichsperrende Vorhangschlösser können nur mit gleichen Gehäusebreiten (nur 30 / nur 40 oder nur 50 mm) geliefert werden.

Lieferumfang: mit 4 Schlüssel pro Set

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bügel ø:
4,9 mm
Type:
405 Quadro
Bügel Lichte Höhe:
17,7 mm
Marke:
Burg-Wächter
Sperre:
gleichsperrend
Bügel Lichte Breite:
14,2 mm
Schlüsselprofil:
77R
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 21,15*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 23,67*
2 Tage
unbekannt
€ 9,00*
ab € 41,32*
€ 47,26*
€ 8,00*
ab € 41,81*
€ 47,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
PK 2
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.