Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber
Skizze zu BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber
Symbol zu BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber
LOGO zu BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102230703
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 2000 V S SB
EAN/GTIN:
     4003482151211
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschliesser silber burg wächter
BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber

  • mit variabler Schließkraft, durch Versetzen des Schließers, (EN 3/4/5)
  • Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
  • Endschlag über Gestänge einstellbar, für Brandschutztüren nach EN 1154 für Türbreiten bis 950/1100/1250 mm
  • für den Außenbereich geeignet
  • einfache Montage
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Breite:
226 mm
Farbe:
silber
Höhe:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Verpackung:
SB
Marke:
Burg-Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,08*
€ 148,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,87*
€ 147,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,84*
€ 140,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,99*
€ 136,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,16*
€ 116,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.