Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)
Produktbild zu Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)
LOGO zu Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)
LOGO zu Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)
Artikel-Nr.:
     3145-102230348
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80352270099
EAN/GTIN:
     4021226958759
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Oberlichtbeschlag PT 30 Universal light m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.522)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Type:
PT 30
Ausführung:
mit Zapfen ø 15 mm und seitlichem Gewindeloch M8
Glasstärke:
10-12 mm
Werksnummer:
03.522
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.