Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (97529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (97529)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (97529)
LOGO zu MACO Anpressverschluss Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (97529)
Artikel-Nr.:
     3145-102228397
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     97529
EAN/GTIN:
     9004186530482
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (97529)

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.
Bei Beschlagsnut kann die Winkelbandunterlage verwendet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
97529
Verwendung für:
Holz
Versatz:
9 mm
System:
MULTI
Ausführung:
ohne Beschlagsnut
Falzluft:
12 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,50*
Lager 3145
44
€ 5,90*
ab € 1,6656*
€ 2,6656*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6656*
€ 3,17206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3456*
€ 2,79126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2556*
€ 2,68416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1456*
€ 2,55326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0556*
€ 2,44616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
97528
ab € 1,6656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.