Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218874
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     43823
EAN/GTIN:
     9004186420028
Suchbegriffe:
Beschläge Träger
Beschlägeträger
Stockschraube
stockschraube
MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L 96 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz

Passend zu Komfort-Ladenhalter, Türladenhalter und Ladenhalter Classic / Tannenzapfen.
Für unterschiedliche Mauerarten und Isolierungen.
Ohne Dübel.

Weitere Informationen:
Größe:
L96
Länge:
96 mm
Material:
Stahl schwarz
Verwendung für:
Isolierstärke 0
System:
RUSTICO
Werksnummer:
43823
ø:
7,7 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
050110
ab € 0,0877*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
ab € 0,1213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.