Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, schwarz matt RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, schwarz matt RAL 9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, schwarz matt RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102218708
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119583
EAN/GTIN:
     4042938195836
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 3000 V, schwarz matt RAL 9005

ohne Gleitschiene
Türschließer nach EN 1154.
Einstellbare Schließkraft Größe 1-4.
Hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar.
Für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren bei Verwendung mit Montageplatte.
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Montageart:
Türblatt- oder Kopfmontage, Bandseite oder Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
N
Marke:
Geze
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Größe EN:
1-4
Flügelbreite bis:
1100 mm
Schließverzögerung:
N
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,34*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.