Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)
Artikel-Nr.:
     3145-102218404
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14076
EAN/GTIN:
     9004186452234
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
MACO RUSTICO Ladenplattenkloben MV flächenbündig/gerade, B=25mm, schwarz (14076)

Zum Anschrauben, ohne Seitenverstellung.
Nur für gerade und flächenbündige Ladenbänder MV ohne Seitenverstellung geeignet.

Weitere Informationen:
Plattenbreite:
25 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Montageart:
Mauerverkleidungsmontage
Werksnummer:
14076
Klobenabstand:
13 mm
Plattenlänge:
150 mm
Verstellmöglichkeit:
nein
Material:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
41882
ab € 1,5583*
Zubehör
Maco
41811
ab € 1,5583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.