Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218365
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14212
EAN/GTIN:
     9004186452647
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel gekröpft L=175mm, schwarz

Mit Ringteil.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Hebel gekröpft
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14212
Richtung:
universal
Hebellänge:
175 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Ladenverschluss, maco ladenmittelverschluß, fenster mittelverschlüsse, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.