Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218348
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14204
EAN/GTIN:
     9004186452623
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
MACO RUSTICO Stangen-Ladenverschluss 2F o. Schließzapfen Hebel 116mm,schwarz

Für Drehstange, zum Aufschrauben, mit 2 Schließklauen B-36 mm x H-15 mm,
mit Bedienungssperre.
Ohne Drehstange.

Ein einbruchsicherer, kräftiger und festsitzender Drehstangen-Ladenverschluss, mit wirkungsvoller Sicherungsmechanik und 2 Funktionen.
Für 1 - und 2- flügelige Fenster- und Türläden, auch bei Fenstern mit senkrechtem Kämpfer verwendbar, für Spaltlüfung geeignet.
Platzbedarf zwischen Innenflügel - Glas - Laden min. 26 mm.

Hinweis: Der Ladenabstand ist abhänging von der Schließzapfenplatte.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schließzapfenplatten, ohne Sicherungsblock, Hebel Standard (für Läden mit Abstand)
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14204
Hebellänge:
116 mm
Ladenabstand:
0 - 30 mm
Richtung:
universal
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ladenverschluss, maco ladenmittelverschluß, fenster mittelverschlüsse, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,28*
€ 28,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,81*
€ 28,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,68*
€ 26,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,85*
€ 26,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,16*
€ 25,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,39*
€ 20,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
94126
ab € 8,70*
Zubehör
Maco
94130
ab € 12,81*
Zubehör
Maco
94134
ab € 28,12*
Zubehör
Maco
94137
ab € 0,879*
Zubehör
Maco
14021
ab € 9,82*
Zubehör
Maco
14024
ab € 9,76*
Zubehör
Maco
14008
ab € 10,32*
Zubehör
Maco
14011
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.