Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Produktbild zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Skizze zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Türschließer Übersicht
Anwendungsbild zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Anwendungsbild zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Anwendungsbild zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
LOGO zu Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102217030
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00010735
EAN/GTIN:
     5414768018057
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
locinox türschließer
Türschließer Samson 2, für Türen bis zu 150 kg, 150°Öffnungswinkel, verzinkt

  • bis 150° Öffnungswinkel abhängig von der Montagesituation
  • einstellbare Schließgeschwindigkeit
  • einstellbare Schließkraft
  • stufenlos verstellbarer Endschlag für perfektes Schließen
  • einfache und schnelle Montage: Quick-Fix (Spreizdübel)
  • getestet auf 500.000 Bewegungen
  • getestet von -30 °C bis +70 °C


Weitere Informationen:
Ausführung:
für Tore bis 150 kg, Flügelbreite max. 2000 mm
Type:
Samson 2
Material:
Stahl verzinkt / Aluminium silberfärbig
Richtung:
universal
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer verzinkt, Gartentorschließer, Gartentürschließer, Gittertorschließer, Locinox, Samson 2, Samson2, Tuerschliesser, Türschließer für Türen ohne Zarge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LOCINOX
P00009344-SILV
ab € 435,28*
Ähnlich
LOCINOX
P00008665-SILV
ab € 273,01*
Ähnlich
LOCINOX
P00008967-SILV
ab € 306,46*
Ähnlich
LOCINOX
P00009905-SILV
ab € 408,61*
Ähnlich
LOCINOX
P00009354-SILV
ab € 412,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.