Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber
LOGO zu Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102217027
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00012534
EAN/GTIN:
     5414768002056
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech mit Anschlag SAKLQF2 für Vierkantrohr,verstellbar, silber

Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für all Ihre Tore. Die einzigartige Quick- Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium- Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 mm geeignet.

  • mit Anschlag
  • verstellbar für Torprofil 40-60 mm
  • innovative Quick-Fix-Befestigung
  • Aluminium Stoßplatte mit Gummi
  • Edelstahl- Anschlag mit schwarzer Kunststoffverstärkung
  • innovative Quick-Fix-Befestigung


Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar, für Vierkantprofile
Material:
Aluminium silberfärbig
Richtung:
universal
Abmessung:
168 x 48 x 25/54 mm
Type:
SAKLQF2
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech, Gartentorschloss, Locinox Anschlag, Schließblech für Gittertorschloss, Schließblech für Gittertorschloss SAKLQF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00012109-7040
ab € 56,80*
Zubehör
LOCINOX
P00011846-SILV
ab € 85,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.