Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20- 9 TROCAL 900 silber (34807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20- 9 TROCAL 900 silber (34807)
Produktbild zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20- 9 TROCAL 900 silber (34807)
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20- 9 TROCAL 900 silber (34807)
Artikel-Nr.:
     3145-102215822
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34807
EAN/GTIN:
     9004186345659
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20- 9 TROCAL 900 silber (34807)

Weitere Informationen:
passender Profilhersteller:
TROCAL
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
12 mm
passendes Profilsystem:
900
Versatz:
9 mm
Überschlag:
20 mm
Werksnummer:
34807
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7826*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4526*
€ 1,72859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1626*
€ 1,38349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0426*
€ 1,24069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0026*
€ 1,19309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7826*
€ 0,93129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.