Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil FL 12 glatt, Eurofalz 24mm,13V, Positionsz.,Schrägv. (356961)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil FL 12 glatt, Eurofalz 24mm,13V, Positionsz.,Schrägv. (356961)
Produktbild zu MACO Schließteil FL 12 glatt, Eurofalz 24mm,13V, Positionsz.,Schrägv. (356961)
LOGO zu MACO Schließteil FL 12 glatt, Eurofalz 24mm,13V, Positionsz.,Schrägv. (356961)
Artikel-Nr.:
     3145-102215216
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     356961
EAN/GTIN:
     9004186674926
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil FL 12 glatt, Eurofalz 24mm,13V, Positionsz.,Schrägv. (356961)

Schrägverschraubung.

Weitere Informationen:
Falztiefe:
24 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Werksnummer:
356961
Falzluft:
12 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Versatz:
13 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5885*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1185*
€ 1,33102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7585*
€ 0,90262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7385*
€ 0,87882
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.