Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkloben zu Oberlichtschnapper KU, 7 x 55 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschraubkloben zu Oberlichtschnapper KU, 7 x 55 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Einschraubkloben zu Oberlichtschnapper KU, 7 x 55 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102214725
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     223840
EAN/GTIN:
     9005904113031
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkloben zu Oberlichtschnapper KU, 7 x 55 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
ø:
7 mm
Überschlaghöhe:
0 - 10 mm
Länge:
55 mm
Verwendung für:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roto
223845
ab € 8,45*
Sonstiges
Roto
223844
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.