Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102214618
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     167966
EAN/GTIN:
     4015915103469
Suchbegriffe:
Zusatzverriegelung (Oberlichtbeschl...
zusatzverriegelung (oberlichtbeschl...
HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/R, 24 V/DC, Aluminium silber eloxiert

Für die natürliche Lüftung und für die Rauch- und Wärmeableitung (RWA).
Für Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster.
Durch die Zusatzverriegelung wird der Fensterflügen an den Rahmen gepresst und erhöht dadurch die Dichtigkeit gegenüber Wind und Regen.
Dazu wird die Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1 benötigt.

Produktmerkmale:
  • Anlaufstrom: 0,75 A
  • Spannungstoleranzbereich: - 20 % / + 30 %
  • Restwelligkeit: 10 %
  • eingebaute Lastabschaltung und Endschalter (Auf/Zu)
  • Anschluss: Anschlussleitung mit motorseitigem Stecker
  • Abmessung (L x B x H): 197 x 48 x 36 mm


Lieferumfang:
1 Zusatzverriegelung
1 Anschlussleitung 1,8 m
1 Flügelbock

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Marke:
Hautau
Laufzeit:
4 s
Anschlussspannung:
24 V
Zuhaltekraft:
900 N
Schutzart:
IP 54
Bauart:
Zusatzverriegelung
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel
Richtung:
einwärts | auswärts
Type:
ZV/R
Druckkraft:
200 N
Montageart:
Rahmenmontage | Flügelmontage
Temperaturbereich:
0 bis + 70 °C
Stromaufnahme:
0,3 A
Zugkraft:
200 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,72*
€ 528,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
300976
ab € 217,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.