Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 30 13V, grau (367510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 30 13V, grau (367510)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 30 13V, grau (367510)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 30 13V, grau (367510)
Artikel-Nr.:
     3145-102207395
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     367510
EAN/GTIN:
     9009615051200
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 30 13V, grau (367510)

In Kombination mit Anpressverschluss verdeckt Flügelteil mit Seiteneinstellung.

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
367510
Material:
Kunststoff perlhellgrau/silber RAL 9022
Falztiefe:
30 mm
Versatz:
13 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
MULTI
Falzluft:
12 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2542*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1142*
€ 2,5159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7842*
€ 2,1232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7142*
€ 2,0399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6242*
€ 1,9328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5642*
€ 1,8614
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2542*
€ 1,4925
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
215577
ab € 2,4985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.