Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, links
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, links
LOGO zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, links
Artikel-Nr.:
     3145-102207083
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     211870
EAN/GTIN:
     9004186829852
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, links

In Kombination mit Falzecklagerband MAMMUT.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
211870
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
mit 9 mm Tragezapfen
Belastung:
180 kg
Richtung:
links
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Mammut, mammut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,19*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 30,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.