Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, rechts
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, rechts
LOGO zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102207082
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     211869
EAN/GTIN:
     9004186829876
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, silber, rechts

In Kombination mit Falzecklagerband MAMMUT.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
rechts
Werksnummer:
211869
Ausführung:
mit 9 mm Tragezapfen
Belastung:
180 kg
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 14,23*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,93*
€ 30,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.