Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert
Skizze zu Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert
Skizze zu Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-102206417
Hersteller:
     Gutmann
Herst.-Nr.:
     555180
EAN/GTIN:
     9002730328547
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Türschwelle Isostar, 1000 x 35 x 15 mm, silber eloxiert

passende Dichtungen: Isostar SRD 15, Isostar Lippe RO 23

Hinweis: Türschwelle ohne Dichtung

Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
15 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
Isostar
Werkslänge:
1000 mm
Marke:
Gutmann
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COVISON
8302370
ab € 3,0438*
Zubehör
COVISON
8302371
ab € 3,0338*
Zubehör
COVISON
8288770
ab € 1,9991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.