Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Click-Türschwelle Planet F130, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Click-Türschwelle Planet F130, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Click-Türschwelle Planet F130, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102206340
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     253119
EAN/GTIN:
     7612231040217
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Click-Türschwelle Planet F130, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert

  • Thermisch getrennte Flachschwelle
  • einfaches Click-System
  • optimaler Übergang zwischen Innen und Außen
  • Barrierereduzierte Höhe
  • stabil und überfahrbar
  • für Renovation und Neubau
  • zum Schrauben oder Aufkleben
  • Ebene Auflauffläche für alle Planet-Absenkdichtungen, für optimalen Schallschutz
  • in Verbindung mit Planet X3 Türdichter, Schlagregendicht
  • Ideal für Niveauausgleich


Lieferumfang: inkl. Montageset

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Werkslänge:
1190 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
2,5 / 7,5 mm
Type:
F130
Weitere Suchbegriffe: Click-Türschwelle, Click-Türschwelle Planet, Click-Türschwelle Planet F130
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
€ 5,90*
ab € 76,01*
€ 82,48*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
206109
ab € 192,54*
Zubehör
Planet
206121
ab € 200,54*
Zubehör
Planet
206096
ab € 180,74*
Zubehör
Planet
902241
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.