Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102206338
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA254119
EAN/GTIN:
     7612231040200
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
PLANET Click-Türschwelle F120, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert

  • Thermisch getrennte Flachschwelle
  • einfaches Click-System
  • optimaler Übergang zwischen Innen und Außen
  • Barrierereduzierte Höhe
  • stabil und überfahrbar
  • für Renovation und Neubau
  • zum Schrauben oder Aufkleben
  • Ebene Auflauffläche für alle Planet-Absenkdichtungen, für optimalen Schallschutz
  • in Verbindung mit Planet X3 Türdichter, Schlagregendicht
  • Bodeneinlass 5 mm


Lieferumfang: inkl. Montageset

Weitere Informationen:
Type:
F120
Höhe:
2,5 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Werkslänge:
1190 mm
Breite:
120 mm
Marke:
Planet
Weitere Suchbegriffe: Click-Türschwelle, Click-Türschwelle Planet, Click-Türschwelle Planet F120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
PLA206109
ab € 188,00*
Zubehör
Planet
PLA206121
ab € 195,16*
Zubehör
Planet
PLA206096
ab € 175,65*
Zubehör
Planet
PLA902241
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.