Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige
Produktbild zu Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige
Skizze zu Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige
LOGO zu Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     3145-102205270
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     827711
EAN/GTIN:
     4043613098640
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtungen deventer
zimmertürdichtung
Innentürdichtung SP 7544, Kunststoff beige

Für Falzbreite 14 mm, Nutbreite 4 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürdichtung
Farbe:
Kunststoff beige
Type:
SP 7544
Marke:
Deventer
Verpackung:
Rolle á 100 m
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4401*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7901*
€ 2,13022
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,7701*
€ 2,10642
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7401*
€ 2,07072
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7101*
€ 2,03502
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,4401*
€ 1,71372
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.