Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz
Skizze zu Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz
LOGO zu Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102205256
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     798748
EAN/GTIN:
     4043613033566
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtungen deventer
zimmertürdichtung schwarz
Innentürdichtung SP 7522, Kunststoff schwarz

Für Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Kunststoff schwarz
Marke:
Deventer
Ausführung:
Innentürdichtung
Type:
SP 7522
Verpackung:
Rolle á 100 m
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung, Dichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6665*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0665*
€ 2,45914
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,0465*
€ 2,43534
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0265*
€ 2,41154
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9765*
€ 2,35204
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,6665*
€ 1,98314
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.