Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 34, Kunststoff gold metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 34, Kunststoff gold metallic
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 34, Kunststoff gold metallic
Artikel-Nr.:
     3145-102203779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRAVUR NR. 34
EAN/GTIN:
     9002730891676
Suchbegriffe:
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
Nummernschild Garderobenschrank
Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 34, Kunststoff gold metallic

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gold metallic
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
35 mm
Type:
34
Material:
Kunststoff
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Nummernschild, Türnummer, Zimmernummer, Zimmernummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.