Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102203581
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3906668
EAN/GTIN:
     4012789221992
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FH Drückergarnitur New York auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt

  • Unterkonstruktion: Stahl


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
NEW YORK
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift mm
Lochung:
PZ
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Türstärke:
40 - 45 mm
Ausführung:
lose, wartungsfreies Gleitlager
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 mm
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Drückergarnitur, Feuerschutz, Hoppedrücker, feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,66*
€ 51,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,87*
€ 51,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,13*
€ 48,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,74*
€ 47,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,24*
€ 46,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,67*
€ 38,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.