Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203579
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730544947
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten WC, 35 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
DALLAS
Lochung:
WC
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Türstärke:
35 - 45 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Ausführung:
aufsteckbare Rosetten mit Stütznocken
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, schlüssel-rosette wc, schlüssel rosette, schlüsselrosette edelstahl, Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,94*
€ 103,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,48*
€ 100,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,11*
€ 96,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,59*
€ 95,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,26*
€ 80,04
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11541428
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.