Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203578
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730544930
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten PZ, 35 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Türstärke:
35 - 45 mm
Ausführung:
aufsteckbare Rosetten mit Stütznocken
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Modell:
DALLAS
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, pz schlüsselrosette edelstahl, schlüssel-rosetten pz, schlüssel rosette, Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,85*
€ 83,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,94*
€ 82,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,15*
€ 77,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,27*
€ 76,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,53*
€ 63,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.