Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203294
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3747409
EAN/GTIN:
     4012789820089
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette edelstahl
schlüssel rosette
HOPPE Drückergarnitur TRONDHEIM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl

  • mit Schnellstift-Verbindung, Griffrosetten mit Stütznocken
  • sowie selbstklebenden Schlüsselrosetten, schraubenlose Montage
  • 10 Jahre Garantie auf die Funktion


Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
3
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
35 - 45 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
TRONDHEIM
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Ausführung:
eckig
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: hoppe schlüsselrosette, Drücker, Drücker einzeln, Drückerlochteil, Hoppedrücker, Türgriff, Türklinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,81*
€ 37,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,92*
€ 36,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,58*
€ 35,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,79*
€ 34,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,79*
€ 33,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,08*
€ 27,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.