Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202791
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102914
EAN/GTIN:
     9001933011119
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 521 - gebogen, Alu poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
31 x 146 x 8 mm
Ausführung:
mit Getriebe
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
- mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
47 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,056*
Zubehör
k.A.
81260
ab € 1,39*
Zubehör
k.A.
18141
ab € 10,71*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 7,99*
Zubehör
k.A.
83808
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,81*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,52*
Zubehör
Marchesi
7701467
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.