Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202675
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     100472
EAN/GTIN:
     9001933003398
Suchbegriffe:
Fenstergriff
grundmann fenstergriff messing
fenstergriffe messing
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT - m. Rast., VK 7 x 35 mm, Messing poliert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
100 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
31 x 65 x 12 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Grundmann
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
60 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,32*
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.