Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102202500
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8102154
EAN/GTIN:
     4012789590364
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff VERONA, VK 7 x 32 mm, Edelstahl - Effekt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
124 mm
Modell:
VERONA
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
67 mm
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Halbolive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.