Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102202498
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1757136
EAN/GTIN:
     4012789644968
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 32 mm, Edelstahl-Effekt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrknopf
Länge:
139 mm
Modell:
TOKYO
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Ja
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
66 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, TOKYO, TÔKYÔ, fensterolive versperrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 15,23*
Lager 3145
444
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 15,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.